| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101163729 Herst.-Nr.: 12630 EAN/GTIN: 4103810126307 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Handhebelfettpresse M10x1mit 300 mm Panzerschlauch und Mundstück
Standardausführung. Inhalt 500 ccm / 400 g, Anschlussgewinde M10 x 1. Befüllung wahlweise mit Fettpatronen 400 g (DIN 1284) oder mit losem Fett.
Weitere Informationen: | | Marke: | Pressol | Type: | 12630 | Ausführung: | komplett mit 300 mm Panzerschlauch M10 x 1 und Hydraulik-Mundstück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,46* | € 18,20* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 18,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,54* | € 20,32* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,159* | € 21,839* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,55* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|