Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelfettpresse, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 360 x 145 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelfettpresse
Handhebelfettpresse
Artikel-Nr.:
     103-691123
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12630
EAN/GTIN:
     4103810126307
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Handhebelfettpresse, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 360 x 145 mm.

Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C. Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse. Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert. Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel.

Technische Daten: - Fettpressenanschluss druckseitig M10 - Füllvolumen 500 cm³ - Durchmesser Fettpumpkolben 8 mm - Betätigung Fettpumpkolben mittels Handhebel - Fördervolumen/Hub 1,2 cm³ bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³ - Förderdruck bis 400 bar, Berstdruck System 850 bar, Berstdruck Fettpressenkopf 1200 bar - Schubstangenbetätigung über L-Griff - Abmessungen LxBxH: 395 x 120 x 66 mm - Mit Panzerschlauch, M10x1 a, 8 x 300 mm und Hydraulikmundstück, M10x1 i - Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche - TÜV-zertifiziert - Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung) Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres. Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handhebelfettpressen
Für Medien:
Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
Bedienungsart:
manuell
Füllvolumen:
0.5 Liter
Füllmöglichkeiten:
400-g-Fettkartusche oder loses Fett mittels Spachtel
Berstdruck:
850 bar
Länge:
400 mm
Breite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, fettpresse 400 bar, PRESSOL, 691123 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Handhebelfettpressen, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 13,35*
€ 18,50*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 18,80*
1
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,62*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,159*
€ 21,879*
1 Tag
119
1
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,879*
€ 26,03601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,999*
€ 24,98881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,159*
€ 21,60921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.