| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101163573 Herst.-Nr.: 10093 EAN/GTIN: 4038588100931 |
| |
|
| | |
| BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)
Dickumhüllte Rutil-Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht. Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke. Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung. Hohe Ausziehlängen erzielbar. Einsatzbereiche: In Industrie und Handwerk. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 N/mm².
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 90 ST | Länge: | 450 mm | ø: | 4 mm | Marke: | Böhler | Type: | Fox ETI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißelektrode |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 90 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,63* | € 0,91* | | | | | 2 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,07* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,70* | € 2,51* | | | | | 9 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,94* | € 10,63* | | | | Lager 3145 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 94,29* | € 116,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 466,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|