Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Fox ETI E 42 0 RR 12 4,0x450mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-171295
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     10093
EAN/GTIN:
     4038588100931
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1: E 6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutil-zelluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: leichtes Zünden und Wiederzünden · für Heftschweißungen bevorzugt geeignet · gute Spaltüberbrückbarkeit · einsetzbar im allgemeinen Konstruktions-, Stahl-, Behälter- und Apparatebau · bis 3,2 mm Ø auch in fallender Position verschweißbar · universelle Verwendungsmöglichkeit Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355JR Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B, C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42-X52 Zulassungen: TÜV (00342), DB (10.132.60) GL, LR, CE Stromart = DC ( – ) AC · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück · Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
4,0 mm
Gewicht:
6,1 kg
Länge:
450 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Umhüllung:
rutil
Typ:
unlegiert
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, schweißelektrode 2, 5x350 mm, Fox ETI, unlegiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,90*
2 Tage
270
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,01*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5468*
€ 2,2868*
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 117,30*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.