Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTOLIN Fittingslötdraht BC5423 Sn-Cu ø 2.5 mm Inhalt 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CASTOLIN Fittingslötdraht BC5423 Sn-Cu ø 2.5 mm Inhalt 250 g
Produktbild zu CASTOLIN Fittingslötdraht BC5423 Sn-Cu ø 2.5 mm Inhalt 250 g
LOGO zu CASTOLIN Fittingslötdraht BC5423 Sn-Cu ø 2.5 mm Inhalt 250 g
Artikel-Nr.:
     3145-101163171
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     5423BC 0250D
EAN/GTIN:
     3509350002421
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn97cu3
lötzinn
CASTOLIN Fittingslötdraht BC5423 Sn-Cu ø 2.5 mm Inhalt 250 g

Bleifreies Weichlot (Sn97Cu3) für Installationen gemäß ÖNORM M 7826. Schmelzintervall 230 - 250° C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
ø:
2,5 mm
Marke:
Castolin
Type:
5423 BC
Weitere Suchbegriffe: lötzinn castolin, Lötdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.