Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfett Inhalt 50 g in Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lötfett Inhalt 50 g in Dose
Produktbild zu Lötfett Inhalt 50 g in Dose
Technisches Datenbaltt zu Lötfett Inhalt 50 g in Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-101163152
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     30-415005-0
EAN/GTIN:
     4005796243019
Suchbegriffe:
Lötfett
lötfett 50g felder
lötfett
felder lötfett
Lötfett Inhalt 50 g in Dose

Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech, zum Verzinnen von Kupfer und Messing, nicht geeignet in der Elektrotechnik und Elektronik (enthält Zinkchlorid, ätzend).

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Type:
30-415005-0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötpaste, Pasta
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
5
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,19*
2 Tage
177
35
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,22*
3 Tage
177
5
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,23*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,26*
Lager 3145
70
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FELDER Löttechnik
25500071
ab € 22,96*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
25500036
ab € 3,37*
Ähnlich
Interflux
RP80010100
ab € 2,83*
Ähnlich
Interflux
RP60000100
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.