Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Flussmittel 8001, halogenfrei für Rework, REL0, 100ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-IF8001-001
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     RP80010100
EAN/GTIN:
     4250078318361
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flussmittel 100ml
flußmittel
Interflux REL0 Flussmittel IF8001 100ml Flasche

flüssiges no-clean Flussmittel für Nacharbeit, absolut halogenfrei, synthetisch- hinterlässt nahezu keine Rückstände, Verwendung mittels Pinsel, sprühen oder tauchen für bleihaltige und bleifreie Legierungen, einfach zu reinigen, kann ohne Vorheizung verwendet werden

Dichte bei 20°C: 0,850 g/ml +/- 0,01
Farbe: Leicht gelblich
Geruch: Aliphatischer Alkohol
Feststoffgehalt: 8,55%
Halogengehalt: kein
Flammpunkt: 13°C (55°F)
Gesamtsäuregehalt: 67,5 mg KOH/g +/- 2
IPC/ EN: REL0
Weitere Informationen:
Kolophoniumgehalt:
59,9 mgKOH/g
Inhalt:
100 ml
Abfüllart:
Flasche
Flussmitteltyp:
REL0
Weitere Suchbegriffe: interflux flussmittel, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
RP60000100
ab € 2,98*
Ähnlich
Interflux
RP8300JR100
ab € 50,15*
Ähnlich
Interflux
RP8300SOLO10
ab € 13,56*
Ähnlich
Interflux
RP8300SOLO30
ab € 17,84*
Ähnlich
Interflux
RP8300-4PIN030
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.