Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Vorschlaghammer 3000 g mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Vorschlaghammer 3000 g mit Eschenstiel
Produktbild zu SONNECK Vorschlaghammer 3000 g mit Eschenstiel
LOGO zu SONNECK Vorschlaghammer 3000 g mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     3145-101161947
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     022204
EAN/GTIN:
     9002766022242
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
SONNECK Vorschlaghammer 3000 g mit Eschenstiel

Geschmiedet aus Qualitätsstahl für den Dauereinsatz. Mit robustem Holzstiel aus bester Esche, fassoniert.



Weitere Informationen:
Material Kopf:
Stahl geschmiedet
Type:
022204
Marke:
Sonneck
Material Stiel:
Esche
Gewicht:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: Bürgermeister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.