| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161152 Herst.-Nr.: 21-426023-9 EAN/GTIN: 4037374030315 |
| |
|
| | |
| Combi-Presszange für isolierte + nicht isolierte Kabelschuhe 1.50-6.0 mm²
Für isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder von 1,5 - 6 mm², Schraubenabschneider mit Gewinde für Schrauben M 2,6 - M 5, Kabel- und Drahtabschneider, Abisoliervorrichtung. Abisolierbereich: 0,75-6,0 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | mm²: | 1,5 - 6 | Schenkel: | mit Kunststoffgriffhüllen | Type: | 32749 | Oberfläche: | brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, Aderendzange, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Krimpzange, Quetschzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,88* | € 5,72* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|