Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Steinschlägel 6000 g mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Steinschlägel 6000 g mit Eschenstiel
Produktbild zu KRENHOF Steinschlägel 6000 g mit Eschenstiel
Produktbild zu KRENHOF Steinschlägel 6000 g mit Eschenstiel
LOGO zu KRENHOF Steinschlägel 6000 g mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     3145-101160103
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     852S06
EAN/GTIN:
     9003161624956
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
KRENHOF Steinschlägel 6000 g mit Eschenstiel

Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Material Kopf:
Stahl geschmiedet, gehärtet
Material Stiel:
Esche
Stiellänge:
900 mm
Type:
852
Marke:
Krenhof
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 900mm, Schlägel, Schlögel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.