Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schlosserhammer DIN1041 mit Eschenstiel 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Schlosserhammer DIN1041 mit Eschenstiel 400 g
Produktbild zu STUBAI Schlosserhammer DIN1041 mit Eschenstiel 400 g
LOGO zu STUBAI Schlosserhammer DIN1041 mit Eschenstiel 400 g
Artikel-Nr.:
     3145-101160043
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100407
EAN/GTIN:
     9002793100159
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
STUBAI Schlosserhammer DIN1041 mit Eschenstiel 400 g

Eschenstiel mit Stahlkeil. Bahn und Finne geschliffen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiel geschweift
DIN:
1041
Gewicht:
400 g
Material Kopf:
Stahl
Material Stiel:
Esche
Stiellänge:
310 mm
Type:
1004
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: Schmiedhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
34
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 12,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 9,23*
€ 13,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100477
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.