Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Kraftsteckschlüssel 3310 DIN3129 1/2"vierkant 13 mm sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Kraftsteckschlüssel 3310 DIN3129 1/2"vierkant 13 mm sechskant
Produktbild zu WGB Kraftsteckschlüssel 3310 DIN3129 1/2"vierkant 13 mm sechskant
Symbol zu WGB Kraftsteckschlüssel 3310 DIN3129 1/2"vierkant 13 mm sechskant
LOGO zu WGB Kraftsteckschlüssel 3310 DIN3129 1/2"vierkant 13 mm sechskant
Artikel-Nr.:
     3145-101154994
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     33101301
EAN/GTIN:
     4017467009138
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
WGB Kraftsteckschlüssel 3310 DIN3129 1/2"vierkant 13 mm sechskant

Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 für höchste Dauerbeanspruchung.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Profil:
6-kant
Antrieb:
1/2" vierkant
DIN:
3129
Oberfläche:
Chrom-Molybdän Stahl schwarz
Schlüsselweite:
13 mm
Type:
3310
Länge:
38 mm
Gewicht:
0,068 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.