Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm
Produktbild zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm
Skizze zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm
Symbol zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm
LOGO zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101152278
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000960942
EAN/GTIN:
     8014230025896
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 7.0 mm

Kalibrierte Sechskantenden für eine perfekte Passung mit der Schraube. Höhere Leistungen gegenüber den normalen Ausführungen mit durchgehendem Sechskantprofil. Die sorgfältige Proportionierung des ergonomischen Quergriffs zur Schlüsselgröße garantiert hohe Anziehdrehmomente auch auf engem Raum.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
Ausführung:
Quergriff
l:
236 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Type:
96 T
L1:
106 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
Beta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.