Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101152271 Herst.-Nr.: 000960935 EAN/GTIN: 8014230025827 |
| |
|
| | |
| BETA Sechskant Stiftschlüssel 96T mit Quergriff 2.5 mm
Kalibrierte Sechskantenden für eine perfekte Passung mit der Schraube. Höhere Leistungen gegenüber den normalen Ausführungen mit durchgehendem Sechskantprofil. Die sorgfältige Proportionierung des ergonomischen Quergriffs zur Schlüsselgröße garantiert hohe Anziehdrehmomente auch auf engem Raum.
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innensechskant | Ausführung: | Quergriff | l: | 153 mm | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Type: | 96 T | L1: | 55 mm | Oberfläche: | verchromt | Marke: | Beta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, Innensechskantschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,82* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|