Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm
Produktbild zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm
Skizze zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm
Symbol zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm
LOGO zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101152256
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     009510550
EAN/GTIN:
     8014230038384
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 5.0 mm

Sechskantprofil an drei Enden. Zur Entwicklung hoher Anziehdrehmomente. Kalibrierte Sechskantenden für eine perfekte Passung mit der Schraube. Sechskant-Gleitgriff auf der gesamten Länge in der gewünschten Position verriegelbar, eine Endsicherung verhindert das versehentliche Herausrutschen.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
l:
195 mm
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite:
5 mm
Type:
951
L1:
87 mm
Marke:
Beta
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, rohrsteckschlüssel mit griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,91*
€ 21,44*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 17,53*
€ 24,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.