Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm
Produktbild zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm
Skizze zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm
Symbol zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm
LOGO zu BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101152252
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     009510530
EAN/GTIN:
     8014230038346
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
BETA Sechskant Stiftschlüssel 951 mit T-Griff 3.0 mm

Sechskantprofil an drei Enden. Zur Entwicklung hoher Anziehdrehmomente. Kalibrierte Sechskantenden für eine perfekte Passung mit der Schraube. Sechskant-Gleitgriff auf der gesamten Länge in der gewünschten Position verriegelbar, eine Endsicherung verhindert das versehentliche Herausrutschen.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
l:
150 mm
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite:
3 mm
Type:
951
L1:
63 mm
Marke:
Beta
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, beta sechskant-steckschlüssel, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, imbusschlüssel 3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 19,16*
Lager 3145
17
€ 5,90*
ab € 15,49*
€ 21,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.