Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz extra lang ISO2936 im Clip Gr. 1,5-10mm 9-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz extra lang ISO2936 im Clip Gr. 1,5-10mm 9-tlg
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz extra lang ISO2936 im Clip Gr. 1,5-10mm 9-tlg
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz extra lang ISO2936 im Clip Gr. 1,5-10mm 9-tlg
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz extra lang ISO2936 im Clip Gr. 1,5-10mm 9-tlg
Artikel-Nr.:
     3145-101151871
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     211-190-02
EAN/GTIN:
     4027539121118
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz extra lang ISO2936 im Clip Gr. 1,5-10mm 9-tlg

Stiftschlüssel-Satz extra lang im Kunststoffclip.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Satzgröße:
9-tlg.
Schlüsselweite:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Ausführung:
extra lang
Abtrieb:
Innensechskant
Type:
211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,86*
€ 22,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,76*
€ 22,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,59*
€ 20,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,70*
€ 19,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,20*
€ 19,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,12*
€ 15,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.