Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz ISO2936 Gr. 1,5-10 mm 9-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz ISO2936 Gr. 1,5-10 mm 9-tlg.
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz ISO2936 Gr. 1,5-10 mm 9-tlg.
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz ISO2936 Gr. 1,5-10 mm 9-tlg.
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz ISO2936 Gr. 1,5-10 mm 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     3145-101151869
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     238-190-02
EAN/GTIN:
     4027539106764
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
HAFU Sechskant Stiftschlüssel-Satz ISO2936 Gr. 1,5-10 mm 9-tlg.

Stiftschlüssel-Satz im Kunststoffclip.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Abtrieb:
Innensechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Oberfläche:
vernickelt
Satzgröße:
9-tlg.
Type:
238
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,88*
€ 12,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,78*
€ 12,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,36*
€ 12,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,89*
€ 11,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,42*
€ 11,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,47*
€ 8,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.