Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 5,0 mm Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 5,0 mm Länge 150 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 5,0 mm Länge 150 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 5,0 mm Länge 150 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 5,0 mm Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151864
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     226-050-07
EAN/GTIN:
     4027539134002
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 5,0 mm Länge 150 mm

Stiftschlüssel mit ergonomischem 2-Komponenten T-Griff und Seitenabtrieb.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Klingenlänge:
150 mm
Type:
226
Abtrieb:
Innensechskant
Gesamtlänge:
184 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
verchromt mit schwarzer Spitze
Schlüsselweite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.