Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 3,0 mm Länge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 3,0 mm Länge 125 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 3,0 mm Länge 125 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 3,0 mm Länge 125 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 3,0 mm Länge 125 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151862
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     226-030-07
EAN/GTIN:
     4027539133982
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
HAFU Sechskant Stiftschlüssel 2K T-Griff mit Seitenabtrieb 3,0 mm Länge 125 mm

Stiftschlüssel mit ergonomischem 2-Komponenten T-Griff und Seitenabtrieb.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Klingenlänge:
125 mm
Type:
226
Abtrieb:
Innensechskant
Gesamtlänge:
151 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
verchromt mit schwarzer Spitze
Schlüsselweite:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.