Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,5 mm Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,5 mm Länge 200 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,5 mm Länge 200 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,5 mm Länge 200 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,5 mm Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151847
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     220-252-02
EAN/GTIN:
     4027539131735
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,5 mm Länge 200 mm

Stiftschlüssel mit ergonomischem T-Griff.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Abtrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
2,5 mm
Type:
220
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.