Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 100 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 100 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 100 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151844
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     220-210-02
EAN/GTIN:
     4027539130981
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
HAFU Sechskant Stiftschlüssel mit T-Griff 2,0 mm Länge 100 mm

Stiftschlüssel mit ergonomischem T-Griff.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Abtrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
2 mm
Type:
220
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.