Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel extra lang ISO2936 5,0 mm Länge 165,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel extra lang ISO2936 5,0 mm Länge 165,0 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel extra lang ISO2936 5,0 mm Länge 165,0 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel extra lang ISO2936 5,0 mm Länge 165,0 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel extra lang ISO2936 5,0 mm Länge 165,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151835
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     210-050-02
EAN/GTIN:
     4027539102681
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
HAFU Sechskant Stiftschlüssel extra lang ISO2936 5,0 mm Länge 165,0 mm

Stiftschlüssel extra lang, für Innensechskantschrauben.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Abtrieb:
Innensechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Länge:
165 mm
Ausführung:
extra lang
Schlüsselweite:
5 mm
Höhe:
33 mm
Type:
210
Oberfläche:
vernickelt
ISO:
2936L
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
pro Packung
€ 4,80*
ab € 31,045*
€ 42,675*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.