Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Doppelmaulschlüssel DIN3110 9 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Doppelmaulschlüssel DIN3110 9 x 11 mm
Produktbild zu SOLIDO Doppelmaulschlüssel DIN3110 9 x 11 mm
LOGO zu SOLIDO Doppelmaulschlüssel DIN3110 9 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151142
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     156909113
EAN/GTIN:
     4017467246953
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
SOLIDO Doppelmaulschlüssel DIN3110 9 x 11 mm

Profiqualität in preiswerter Ausführung.

Weitere Informationen:
DIN:
3110
Länge:
157 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite:
9 x 11 mm
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Gabelschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.