Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Doppelringschlüssel DIN838 6 x 7 mm tief gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Doppelringschlüssel DIN838 6 x 7 mm tief gekröpft
Produktbild zu SOLIDO Doppelringschlüssel DIN838 6 x 7 mm tief gekröpft
LOGO zu SOLIDO Doppelringschlüssel DIN838 6 x 7 mm tief gekröpft
Artikel-Nr.:
     3145-101151102
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     152906073
EAN/GTIN:
     4017467246298
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
SOLIDO Doppelringschlüssel DIN838 6 x 7 mm tief gekröpft

Profiqualität in preiswerter Ausführung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
tief gekröpft
DIN:
838
Länge:
178 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
verchromt
Profil:
12-kant
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.