Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3350 DIN 3121 1/2" vierkant 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3350 DIN 3121 1/2" vierkant 7-teilig
Produktbild zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3350 DIN 3121 1/2" vierkant 7-teilig
Symbol zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3350 DIN 3121 1/2" vierkant 7-teilig
LOGO zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3350 DIN 3121 1/2" vierkant 7-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150396
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1533500001
EAN/GTIN:
     4017467377688
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3350 DIN 3121 1/2" vierkant 7-teilig

Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121.

Einsätze: Sechskant 13, 17, 19, 21, 24 mm,
Sechskant 13 mm lang, Maschinen-Adapter in Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Antrieb:
1/2" vierkant
Type:
3350
Satzgröße:
7-tlg.
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz, Kraftschraubersatz, Schlagnussensatz, Schlagnusskassette, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.