Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Doppel-Ringratschenschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm
Produktbild zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm
Skizze zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm
LOGO zu WGB Doppel-Ringratschenschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150362
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1529510133
EAN/GTIN:
     4017467363629
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
WGB Doppel-Ringratschenschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm

Beidseitig umschaltbar, abgewinkelt, mit Stopring.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Ausführung:
gekröpft
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Marke:
WGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.