Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel 4 DIN837B 22 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEDORE Doppelringschlüssel 4 DIN837B 22 x 24 mm
Produktbild zu GEDORE Doppelringschlüssel 4 DIN837B 22 x 24 mm
Skizze zu GEDORE Doppelringschlüssel 4 DIN837B 22 x 24 mm
LOGO zu GEDORE Doppelringschlüssel 4 DIN837B 22 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150217
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055300
EAN/GTIN:
     4010886605530
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
GEDORE Doppelringschlüssel 4 DIN837B 22 x 24 mm

Mit dünnwandigen Ringen.

Weitere Informationen:
a:
10 mm
Ausführung:
gerade
DIN:
837 B
Länge:
233 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Profil:
Unit Drive
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Marke:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,88*
€ 22,38*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,85*
€ 22,38*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,76*
€ 22,40*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 22,64*
Lager 3145
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,36*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,44*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 18,22*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,33*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.