Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27
Produktbild zu TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27
Comfort Start
Symbol zu TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27
Symbol zu TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27
LOGO zu TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27
Artikel-Nr.:
     3145-101125521
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     117070
EAN/GTIN:
     9003171170702
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 x 4,0 x 22,23
TYROLIT Schruppscheibe Premium*** Inox 125 x 7 mm Form 27

Spezial-Schruppscheibe, höchste Schnittigkeit bei guter Standzeit. Durch die Comfort Start Kante wird dem Anwender ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Rost- und säurebeständiger Stahl
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12220 r/min
ø:
125 mm
Stärke:
7 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
27
Größe:
125x7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1070
10
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,08*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,96*
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 5,00*
2 Tage
30
10
€ 8,50*
ab € 3,61*
€ 5,00*
Lager 3145
48
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.