Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 125x7x22,23 mm A30R PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-117070
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     117070
EAN/GTIN:
     9003171170702
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 x 4,0 x 22,23
Die PREMIUM Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für das effiziente und schnittige Schleifen von rostfreiem Stahl. Das spezielle Bindungssystem führt zu hervorragender Aggressivität und hoher Haltbarkeit in der Anwendung. Durch die chemische Reinheit des Produkts wird Korrosionsbildung und Lochfraß verhindert und eine schonende Behandlung des Werkstücks ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die von Tyrolit eigens entwickelte „Comfort Start“-Technologie für einen angenehmen Start beim Schleifen, wodurch der Arbeitskomfort für den Anwender um ein Vielfaches erhöht wird. Die PREMIUM Schruppscheibe ist ideal, um eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf unterschiedlichen Edelstahlqualitäten schnell und effizient zu erledigen.

Anwendungen:
  • Für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit guter Aggressivität und hoher Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangsseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Besonderheiten:
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
  • Beste Ergebnisse auf Edelstahl
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.208 kg
D x U x H:
125 x 7 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.191 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 R- BFX
Staerke:
7 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009011170703
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheiben tyrolit, schleifbockscheibe normalkorund, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.