Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien
Symbol zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien
Symbol zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien
LOGO zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien
Artikel-Nr.:
     3145-101125229
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34501338
EAN/GTIN:
     9003173095225
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
tyrolit diamanttrennscheibe 125x2x2...
TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 125 x 2/7 mm Baumaterialien

Universaltype zum Trennen von unterschiedlichen Baumaterialien.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Belaghöhe:
7 mm
Marke:
Tyrolit
Stärke:
2 mm
Anwendung:
Baumaterialien | Beton | Ziegel | Naturstein | leicht armierten Beton
Material:
Diamant
Drehzahl max.:
12220 r/min
ø:
125 mm
Type:
DCU*
Form:
C3
Ausführung 2:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamantsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 10,85*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 21,95*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 28,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.