Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien
Symbol zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien
Symbol zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien
LOGO zu TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien
Artikel-Nr.:
     3145-101125227
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34501447
EAN/GTIN:
     9003173103210
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
TYROLIT Diamant-Trennscheibe DCU Basic* Universal 230 x 2.6/9 mm Baumaterialien

Universaltype zum Trennen von unterschiedlichen Baumaterialien.

Weitere Informationen:
Stärke:
2,6 mm
Form:
C3
Type:
DCU*
ø:
230 mm
Drehzahl max.:
6640 r/min
Marke:
Tyrolit
Anwendung:
Baumaterialien | Beton | Ziegel | Naturstein | leicht armierten Beton
Belaghöhe:
9 mm
Bohrung:
22,23 mm
Material:
Diamant
Ausführung 2:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamantsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
231
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 26,14*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,39*
€ 41,18*
Lager 3145
108
€ 5,90*
ab € 36,07*
€ 48,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.