Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm
LOGO zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125190
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     574844
EAN/GTIN:
     9003175748440
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium*** FSA 350 x 3.2/9 mm

Zur Erzielung wirtschaftlicher Schneidergebnisse wird eine Umfangsgeschwindigkeit von 50 - 100 m/s empfohlen.
Einsatz auf Fugenschneidern bis 15 KW.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Asphalt mit abrasiven Zuschlagstoffen
Belaghöhe:
9 mm
Bohrung:
25,4 mm
Material:
Diamant
ø:
350 mm
Stärke:
3,2 mm
Type:
FSA
Marke:
Tyrolit
Form:
C7SW
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Diamantsägeblatt, Fugenschnittblatt, Kreissägeblatt, Tischsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,93*
€ 231,53*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 327,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.