Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm
LOGO zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125174
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34221327
EAN/GTIN:
     9003172012001
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSH*** 300 x 2.8/14 mm

Einfache, problemlose Handhabung, hohe Lebensdauer, saubere Schnittflächen und höchste Produktsicherheit. Einsatz auf Baustellenmaschinen.

Lieferung inkl. 2 Reduzierungen 35 auf 30 mm und 30 auf 25,4 mm.

Weitere Informationen:
ø:
300 mm
Belaghöhe:
14 mm
Stärke:
2,8 mm
Material:
Diamant
Form:
C2
Bohrung:
35 mm
Anwendung:
Granit | Gneis | harter Kalksandstein | harter Ziegel
Marke:
Tyrolit
Type:
TSH***
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe tyrolit, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Diamantsägeblatt, Tischsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 96,45*
€ 124,10*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 176,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.