Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Kombistein Sica 50 x 25 x 200 mm Korn 150/400 Form 90K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Kombistein Sica 50 x 25 x 200 mm Korn 150/400 Form 90K
Produktbild zu TYROLIT Kombistein Sica 50 x 25 x 200 mm Korn 150/400 Form 90K
LOGO zu TYROLIT Kombistein Sica 50 x 25 x 200 mm Korn 150/400 Form 90K
Artikel-Nr.:
     3145-101122097
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     645
EAN/GTIN:
     9003170006453
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
TYROLIT Kombistein Sica 50 x 25 x 200 mm Korn 150/400 Form 90K

Grobe Seite zum Vorschleifen stumpfer Werkzeuge, feine Seite zum Abziehen der Schneide.

Siliciumcarbid wird zum Schärfen von Vollhartmetall oder hartmetallbestückten Werkzeugen verwendet. Aufgrund der speziellen Kornform, erhält man damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstoffen. Siliciumcarbid kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden.

Edelkorund wird bevorzugt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen eingesetzt. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
grob 150/fein 400
Länge:
200 mm
Material:
Siliziumkarbid C
Marke:
Tyrolit
Form:
90K
Größe:
50x25x200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 19,32*
€ 27,27*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 29,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.