Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm
LOGO zu LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121660
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3890102300322002
EAN/GTIN:
     4027497518746
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
LUKAS Trennscheibe Base-X-BF*gerade Form 230 x 3,0 x 22,23 mm

Universelle Trennscheibe zum Trennen von Stahl und Stahlguss, legierte/vergütete Stähle, Werkzeugstahl bis 65 HRC. v=max: 80 m/s.

Weitere Informationen:
Marke:
Lukas
Ausführung:
gerade Form
Stärke:
3 mm
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
6600 r/min
Anwendung:
Stahl
ø:
230 mm
Form:
T41
Größe:
230x3 mm
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.