| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121512 Herst.-Nr.: A2500015306 EAN/GTIN: 4027497023080 |
| |
|
| | |
| LUKAS Rotor-Schleifbandkörper STZY zylindrisch 15 x 30 mm Schaft 6 mm
Mit geschlitztem Gummikörper. Die Schlitze erleichtern die Ausdehnung des Körpers beim Schleifen und erhöhen die Elastizität. Das Band sitzt rutschfest, liegt satt auf dem Werkstück auf und kann daher mit seiner vollen Breite gleichmäßige Arbeit leisten. Die Schleifbänder lassen sich mühelos unter leichter Linksdrehung auf- und abziehen. Schleifbänder werden vorwiegend für Flächenarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Zerspanung erfordern.
Weitere Größen sowie konische Form auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | zylindrisch | Drehzahl max.: | 38000 r/min | Kopf ø: | 15 mm | Länge: | 30 mm | Schaft ø: | 6 mm | Marke: | Lukas | Größe: | 15x30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 10,09* | € 14,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 15,24* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 11,71* | € 15,78* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 16,51* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|