Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240001530150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240001530150
EAN/GTIN:
     4027497021468
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 15x30 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 38000 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
150
n max.:
38000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring 15x30mm k150, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Rotor-Schleifband, 15x30 mm, 4027497021468, A240001530150, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 150, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,4212*
€ 0,5619*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 0,59*
14 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,65*
50
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,98*
1 Tag
123
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A2500015306
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.