Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 35º RSP DIN376 M24 Überlaufschaft Grünring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 35º RSP DIN376 M24 Überlaufschaft Grünring
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 35º RSP DIN376 M24 Überlaufschaft Grünring
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 35º RSP DIN376 M24 Überlaufschaft Grünring
Artikel-Nr.:
     3145-101119055
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41680302400
EAN/GTIN:
     4014691257434
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 35º RSP DIN376 M24 Überlaufschaft Grünring

Form C 35º RSP (rechtsspiralig) = 2 - 3 Gang Anschnitt für Sacklöcher. Für Stähle bis 1000 N/mm², Temperguss, Aluminium, Kupfer und Thermoplaste.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
DIN:
376
Gewindegröße:
M 24
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Aufnahme:
Überlaufschaft mm
Gesamtlänge:
160 mm
Material:
HSS-E
Form:
C 35° RSP für Sacklöcher
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
3 mm
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
14,5 mm
Kernloch ø:
21 mm
Type:
4168
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.