Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer HSS-E Form B TIALN DIN371 M8 verstärkter Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer HSS-E Form B TIALN DIN371 M8 verstärkter Schaft
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer HSS-E Form B TIALN DIN371 M8 verstärkter Schaft
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer HSS-E Form B TIALN DIN371 M8 verstärkter Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-101119008
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41810300800
EAN/GTIN:
     4014691285444
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer HSS-E Form B TIALN DIN371 M8 verstärkter Schaft

Form B = 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Oberflächenhärte ca. 3500 HV, speziell für die Trockenbearbeitung geeignet. Für Baustahl bis 800 N/mm², Automatenstahl bis 1000 N/mm², Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², Guss und Grauguss, Temperaturbeständig bis 600º C.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Auch für Trockenbearbeitung geeignet.

Weitere Informationen:
Form:
B für Durchgangslöcher
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Material:
HSS-E TiALN
DIN:
371
Gewindegröße:
M 8
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1,25 mm
Kernloch ø:
6,8 mm
Vierkant:
6,2 mm
Gewindelänge:
18 mm
Type:
4181
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500620
ab € 8,37*
Zubehör
Alpen-Maykestag
61100680100
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.