Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B HSS-E TIN DIN376 M12 Überlaufschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B HSS-E TIN DIN376 M12 Überlaufschaft
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B HSS-E TIN DIN376 M12 Überlaufschaft
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B HSS-E TIN DIN376 M12 Überlaufschaft
Artikel-Nr.:
     3145-101118984
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41840301200
EAN/GTIN:
     4014691277463
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B HSS-E TIN DIN376 M12 Überlaufschaft

Form B = 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher, Oberflächenhärte ca. 2500 HV. Für Baustahl bis 800 N/mm², Automatenstahl bis 1000 N/mm², Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², Guss und Grauguss, Temperaturbeständig bis 600º C.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindegröße:
M 12
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
DIN:
376
Aufnahme:
Überlaufschaft mm
Form:
B für Durchgangslöcher
Steigung:
1,75 mm
Material:
HSS-E TIN
Gesamtlänge:
110 mm
Kernloch ø:
10,2 mm
Vierkant:
7 mm
Type:
4184
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A Forged Tool
09080995
ab € 7,59*
Zubehör
Bohrcraft
45001500700
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.