Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN371 Form B-AZ verstärkter Schaft M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN371
DIN371
DIN376
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN371 Form B-AZ verstärkter Schaft M 4
Artikel-Nr.:
     3145-101118940
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42400300400
EAN/GTIN:
     4014691285246
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN371 Form B-AZ verstärkter Schaft M 4

Mit ausgesetzten Zähnen für Durchgangslöcher, 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt. Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe wie z.B. Aluminium, Kunststoff, Kupfer, und Baustahl bis 900 N/mm². Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
DIN:
371
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindegröße:
M 4
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Form:
B-AZ für Durchgangslöcher
Material:
HSS-E
Schaft ø / Toleranz:
4,5 / 6H mm
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
0,7 mm
Vierkant:
3,4 mm
Gewindelänge:
12 mm
Kernloch ø:
3,3 mm
Type:
4240
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300330100
ab € 1,36*
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.