Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN374 Überlaufschaft Form C MF14 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN374 Überlaufschaft Form C MF14 x 1,5
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN374 Überlaufschaft Form C MF14 x 1,5
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN374 Überlaufschaft Form C MF14 x 1,5
Artikel-Nr.:
     3145-101118931
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41390301415
EAN/GTIN:
     4014691285130
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m14x1,5
fein gewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN374 Überlaufschaft Form C MF14 x 1,5

Form C = 2 - 3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher für metrische ISO-Gewinde DIN 13. Für Stähle bis 1000 N/mm², Temperguss, Aluminium, Kupfer und Thermoplaste.

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Gesamtlänge:
100 mm
Form:
C für Durchgangs- und Sacklöcher
Gewindegröße:
MF 14
DIN:
374
Steigung:
1,5 mm
Aufnahme:
Überlaufschaft mm
Material:
HSS-E
Vierkant:
9 mm
Kernloch ø:
12,5 mm
Gewindelänge:
22 mm
Type:
4139
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer 14 x 0.5, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60301250100
ab € 14,30*
Zubehör
Bohrcraft
45001500900
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.