Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 10
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 10
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 10
Artikel-Nr.:
     3145-101118401
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42101101000
EAN/GTIN:
     4014691246186
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m10x1
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 10

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13. Für VA- und rostfreie Stähle bis 1000 N/mm². Form B = geschlossen, vorgeschlitzt. Schälanschnitt.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindegröße:
M 10
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSS-E VAP
Abmessung:
30 x 11 mm
Steigung:
1,5 mm
DIN:
EN 22568
Type:
Code 4210
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001503011
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.