Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 30 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 30 x 11 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 30 x 11 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 30 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118664
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     44001503011
EAN/GTIN:
     4014691170580
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 30x11
schneideisen halter
BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 30 x 11 mm

Gehäuse aus Zinkdruckguss. Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
DIN:
225
Type:
Code 4400
für Gewinde:
M 10 - 11
Gesamtlänge:
280 mm
Verwendung:
30 x 11
Größe:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.