Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 14
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 14
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 14
Artikel-Nr.:
     3145-101118384
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42001101400
EAN/GTIN:
     4014691168853
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 14

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M 14
Steigung:
2 mm
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
DIN:
EN 22568
Material:
HSSG
Abmessung:
38 x 14 mm
Type:
Code 4200
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m14, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001503814
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.