Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 38 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 38 x 14 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 38 x 14 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 38 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118666
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     44001503814
EAN/GTIN:
     4014691170603
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 38x14
schneideisen halter
BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 38 x 14 mm

Gehäuse aus Zinkdruckguss. Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen.

Weitere Informationen:
DIN:
225
Marke:
Bohrcraft
Type:
Code 4400
für Gewinde:
M 12 - 14
Gesamtlänge:
315 mm
Verwendung:
38 x 14
Größe:
5b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.