Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E Co5 gerade genutet 7-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E Co5 gerade genutet 7-tlg.
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E Co5 gerade genutet 7-tlg.
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E Co5 gerade genutet 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     3145-101118053
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41421410007
EAN/GTIN:
     4014691602449
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer-Satz M3-M12 HSS-E Co5 gerade genutet 7-tlg.

Metallkassette mit Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-E Co5. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
7-tlg.
Marke:
Bohrcraft
Gewindegröße:
M3 - M12
Ausführung:
Form B gerade genutet
Material:
HSS-E Co5
Type:
MGB 7-G
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 7-teilig, Maschinengewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,46*
€ 106,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,03*
€ 103,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,93*
€ 99,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,09*
€ 97,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,70*
€ 82,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.