Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 4
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 4
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 4
Artikel-Nr.:
     3145-101118026
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41520300400
EAN/GTIN:
     4014691055627
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 4

Spiralgenutet Form C, Anschnitt mit Rechtsspirale 35º. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.
Bohrer bis M7 mit Spitze.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
DIN:
371
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
0,7 mm
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Gewindegröße:
M 4
Material:
HSS-E Co5
Form:
C 35° RSP für Sacklöcher
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindelänge:
7 mm
Kernloch ø:
3,3 mm
Vierkant:
3,4 mm
Type:
Code 4152
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,07*
Zubehör
Alpen
0062600330100
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.