Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 8x1.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 8x1.0
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 8x1.0
Vorschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 8x1.0
Artikel-Nr.:
     3145-101117288
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41011100810
EAN/GTIN:
     4014691157468
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 8x1.0

In Sätzen zu 2 Stück, Vor- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Material:
HSSG
Gewindegröße:
MF 8
DIN:
2181 6H
Marke:
Bohrcraft
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Steigung:
1 mm
Kernloch ø:
7 mm
Type:
Code 4101
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m8x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m8, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,48*
€ 13,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,43*
€ 13,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,85*
€ 12,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,39*
€ 12,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,84*
€ 11,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,89*
€ 9,39
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,73*
Zubehör
Bohrcraft
11000100700
ab € 6,15*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,28*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,43*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.